{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 23 mm - 160 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 160 mm | |
Coppia massima | 180 Nm | |
Potenza | 8 t | |
Numero di ganci | 3 | |
Esagono esterno | 19 mm | |
Peso | 2,45 kg | |
Autocentrante | si | |
Tipo di prodotto | Estrattore a tre bracci |
Codice articolo | 881010 3 | |
EAN / GTIN | 4021176016691 | |
Codice del produttore | 45-3 |