Estrattore a tre bracci autocentrante, Modello: 2

Codice art.: 881010 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 18 mm - 120 mm
Profondità di serraggio fino a 120 mm
Coppia massima 120 Nm
Potenza 6 t
Numero di ganci 3
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,124 kg
Autocentrante si
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 881010 2
EAN / GTIN 4021176016516
Codice del produttore 45-2

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con impostazione dell’apertura dello snodo. Nel momento in cui entra in azione l’asta filettata, i bracci dell’estrattore stringono l’elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello