{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 12 mm - 100 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 100 mm | |
Coppia massima | 50 Nm | |
Potenza | 4 t | |
Numero di ganci | 3 | |
Esagono esterno | 13 mm | |
Peso | 0,665 kg | |
Autocentrante | si | |
Tipo di prodotto | Estrattore a tre bracci |
Codice articolo | 881010 1 | |
EAN / GTIN | 4021176016448 | |
Codice del produttore | 45-1 |