Utensile multifunzionale WAVE-P

Codice art.: 846170 WAVE-P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Numero di funzioni 17
Materiale utensile Acciaio legato 420
Utilizzabile con una sola mano si
Tipo di prodotto Utensile multifunzionale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846170 WAVE-P
EAN / GTIN 037447000737
Codice del produttore 832524

Descrizione

Esecuzione:

Made in USA.
Utensili universali, robusti, versatili e precisi. Lavorare in modo comodo grazie al corpo in acciaio legato in esecuzione accurata. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

Funzione:

  1. Pinza a becchi piatti
  2. Pinza normale
  3. Troncafilo Premium sostituibile
  4. Tronchesino Premium sostituibile
  5. Coltello 420HC
  6. Coltello ondulato 420HC
  7. Sega
  8. Cesoie
  9. Lima in legno/metallo
  10. Lima diamantata
  11. Portabit grande
  12. Portabit piccolo
  13. Giravite medio
  14. Riga (19 cm)
  15. Levacapsule
  16. Apriscatole
  17. Lama spellafili

A) Corpo in acciaio inox
B) Occhielli di aggancio
C) Con rivestimento intermedio in nylon (inox)
D) Con Molle Black (nero)
E) Bit incl.: intaglio piatto e a croce
F) Giravite da orologiaio,
G) Giravite per viti con intaglio a croce n. 1 e 2

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.
Lo strumento multiuso più apprezzato, migliorato con un aggiornamento. In versione Wave Plus, il modello moderno include una pinza innovativa con tronchesino Premium da 154 cm sostituibile. In questo modo, anche un artigiano professionista è in grado di eseguire sempre tagli ottimali.

Fornitura:

Conservazione in: Borsa di nylon

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!
Per il set di BIT adatto vedi n. art. 846171.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello