Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile multifunzionale WINGMAN

Codice art.: 846170 WINGMAN

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 97 mm
    Lunghezza lama 6,6 mm
    Numero di funzioni 14
    Peso 198 g
    Materiale utensile Acciaio legato 420
    Utilizzabile con una sola mano si
    Tipo di prodotto Utensile multifunzionale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 846170 WINGMAN
    Codice del produttore 832523

    Descrizione

    Esecuzione:

    Made in USA.
    Utensili universali, robusti, versatili e precisi. Lavorare in modo comodo grazie al corpo in acciaio legato in esecuzione accurata. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

    Funzione:

    1. Pinza a becchi a molla
    2. Pinza normale a molla
    3. Troncafilo a molla
    4. Lama spellafili
    5. Coltello combinato 420HC
    6. Cesoie a molla
    7. Strumento per apertura imballaggi
    8. Riga (1,5 pollici/3,8 cm)
    9. Apriscatole
    10. Apribottiglie
    11. Lima in legno/metallo
    12. Cacciaviti per viti con intaglio a croce
    13. Giravite medio per viti con intaglio
    14. Giravite piccolo per viti con intaglio

    A) Clip di fissaggio rimovibile
    B) Funzioni accessibili dall’esterno
    C) Funzioni di comando a una mano

    Uso:

    Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.
    Leatherman Wingman è il vostro collaboratore di fiducia per l’utilizzo in tutto l’ambiente domestico, sul lavoro o in campeggio. Un utensile eccezionale, in acciaio legato, ma leggero e in formato tascabile. Wingman vi offre una lama accessibile dall’esterno, apribile con una sola mano, e becchi a molla di nuova progettazione. La quantità di componenti pratici e la garanzia di 25 anni rendono Wingman un partner importante a cui sarà impossibile rinunciare.

    Fornitura:

    Conservazione in: Borsa di nylon

    Nota:

    Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello