Set di bit con 21 bit bilaterali in supporto di plastica 21

Codice art.: 846171 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 21
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846171 21
EAN / GTIN 037447363382
Codice del produttore 931014

Descrizione

Esecuzione:

Il set di bit amplia la capacità del portautensili di 21 bit bilaterali per un totale di 42 utensili. Questo set di bit può essere utilizzato con tutti gli strumenti e le lame con portabit rimovibili e non.

Per:

Utensile multifunzionale n. art. 846170 Dim. SURGE e WAVE-P.

Fornitura:

  • 1× mini-giravite per viti Phillips e con intaglio
  • 1× bit per quadro Dim. 1 e 2
  • 4× bit per viti con impronta Torx® Dim. 6 e 8; 10 e 15; 20 e 25; 27 e 30
  • 1× bit per giravite da orologiaio per viti Pozidriv Dim. 1 e 2
  • 9× bit per esagono in Dim. 1,5 e 2 mm; 2,5 e 3 mm; 4 e 5 mm, 6 mm e 1/4 pollice; 7/32 e 3/16 pollice; 5/32 e 9/64 pollice; 1/8 e 7/64 pollice; 3/32 e 5/64 pollice; 1/16 e 0,050 pollice
  • 2× bit per viti Phillips Dim. 1 e 2; 0 e 3
  • 3× giraviti Dim. 3/32 e 1/8 pollice; 5/32 e 3/16 pollice; 7/32 e 1/4 pollice

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi