Ausilio di taglio 1000 mm

Codice art.: 845360 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 1.000 mm
    Larghezza di appoggio 40 mm
    Altezza schermo proteggidita 18,5 mm
    Tipo di prodotto Riga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 845360 1000
    EAN / GTIN 4975364165008
    Codice del produttore CTG-SL1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo cavo leggero in alluminio con schermo proteggi-dita e guida in acciaio legato sul bordo per il trascinamento delle lame. La morbida base in gomma evita sia lo scivolamento sia i graffi del materiale da tagliare.

    Uso:

    Garantisce un taglio sicuro e diritto. Misurazione rapida sul materiale da tagliare grazie alla riga.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello