Coltello di precisione con 1 lama P2A

Codice art.: 845350 P2A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P2A
Lunghezza senza lama 118 mm
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Coltello di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845350 P2A
EAN / GTIN 4250099935103
Codice del produttore 2514.00-2210

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di precisione con lama intercambiabile per taglienti di alta precisione. Cappuccio di protezione con chiave esagonale integrata per la sostituzione della lama. 100% made in Germany.
Coltello sottile per tagli di alta precisione. Impugnatura in zinco pressofuso con inserto in TPE per garantire un’ottima presa.

Uso:

Per la sbavatura di componenti in plastica e tutte le operazioni di taglio precise.

Fornitura:

Impugnatura con inclusi 1 lama universale n. art. 845355 Dim. 50 e cappuccio di protezione con chiave esagonale integrata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello