• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Coltello di precisione con 1 lama, Modello: P1A

Codice art.: 845350 P1A
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P1A
Lunghezza senza lama 138 mm
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Coltello di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Codice del produttore 2515.00-2410
Manufacturer Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di precisione con lama intercambiabile per taglienti di alta precisione. Cappuccio di protezione con chiave esagonale integrata per la sostituzione della lama. 100% made in Germany.
Coltello robusto ed ergonomico per tagli fini. Impugnatura rivestita con TPE per garantire un’ottima presa.

Uso:

Per la sbavatura di componenti in plastica e tutte le operazioni di taglio precise.

Fornitura:

Impugnatura con inclusi 1 lama universale n. art. 845355 Dim. 50 e cappuccio di protezione con chiave esagonale integrata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello