Set di lame di precisione 100 pezzi 52

Codice art.: 845355 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Distributore di sicurezza

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Distributore di sicurezza
    Lunghezza lama 31,1 mm
    Larghezza lama 5,7 mm
    Spessore lama 0,5 mm
    Numero di lame 100
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 845355 52
    EAN / GTIN 4250099931365
    Codice del produttore 512.052-2051

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame a misura in acciaio al carbonio altamente legato con straordinaria affilatura e tenuta a prestazione di taglio.
    Forma arrotondata per evitare lesioni da perforazione.

    Per:

    Coltello di precisione Mozart n. art. 845350.

    Fornitura:

    100 lame in distributore di sicurezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello