Punta forante in metallo duro SDS-plus, ⌀ ×Lunghezza complessiva: 5X160mm

Codice art.: 789010 5X160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

5 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza operativa 100 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789010 5X160
EAN / GTIN 4062406262303
Codice del produttore 789010 5X160

Descrizione

Esecuzione:

Punta pilota potente per un centraggio e un inserimento ottimale durante la foratura. Innovativo design della testa con spirali corte e diritte, per una foratura nettamente più rapida e una stabilità di gran lunga maggiore anche nel cemento armato. Forma a spirale ottimizzata per le vibrazioni con nocciolo rinforzato. Il diametro del nocciolo e il passo spirale della punta sono in perfetta armonia l’uno con l’altro, garantendo così un’efficiente trasmissione della forza dal martello perforatore alla punta in metallo duro.

Vantaggi:

  • Le spirali di scarico corte e le superfici di spoglia concave (effetto pala) consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.
  • Segni di usura: per valutare se l’utensile è ancora idoneo all’esecuzione di fori adatti all’applicazione dei tasselli.
  • Taglienti supplementari di forma speciale: per un’efficace rottura del calcestruzzo.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura.

Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello