{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 12 mm | |
Lunghezza complessiva | 260 mm | |
Lunghezza elica | 210 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789010 12X260 | |
EAN / GTIN | 4062406262709 | |
Codice del produttore | 789010 12X260 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 12X260 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 8.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 15.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 12 | 12 |
Lunghezza complessiva | 260 | 260 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 210 | 210 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |