Punta forante in metallo duro SDS-plus 12X600 mm

Codice art.: 789010 12X600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    12 mm
    Lunghezza complessiva 600 mm
    Lunghezza elica 550 mm
    Materiale da taglio HM
    Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
    Codolo SDS Plus
    Numero taglienti Z 2
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 789010 12X600
    EAN / GTIN 4062406262945
    Codice del produttore 789010 12X600

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta pilota potente per un centraggio e un inserimento ottimale durante la foratura. Innovativo design della testa con spirali corte e diritte, per una foratura nettamente più rapida e una stabilità di gran lunga maggiore anche nel cemento armato. Forma a spirale ottimizzata per le vibrazioni con nocciolo rinforzato. Il diametro del nocciolo e il passo spirale della punta sono in perfetta armonia l’uno con l’altro, garantendo così un’efficiente trasmissione della forza dal martello perforatore alla punta in metallo duro.

    Vantaggi:

    • Le spirali di scarico corte e le superfici di spoglia concave (effetto pala) consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.
    • Segni di usura: per valutare se l’utensile è ancora idoneo all’esecuzione di fori adatti all’applicazione dei tasselli.
    • Taglienti supplementari di forma speciale: per un’efficace rottura del calcestruzzo.

    Uso:

    Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura.

    Nota:

    Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello