Punta forante in metallo duro SDS-plus-5 4X115 mm

Codice art.: 789005 4X115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    4 mm
    Lunghezza complessiva 115 mm
    Lunghezza elica 50 mm
    Materiale da taglio HM
    Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
    Codolo SDS Plus
    Numero taglienti Z 2
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 789005 4X115
    EAN / GTIN 3165140028073
    Codice del produttore 1618596231

    Descrizione

    Esecuzione:

    La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

    Uso:

    Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

    Nota:

    Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello