{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 22 mm | |
Lunghezza complessiva | 450 mm | |
Lunghezza elica | 400 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789005 22X450 | |
EAN / GTIN | 3165140028097 | |
Codice del produttore | 1618596233 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus-5 22X450 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 46.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 47.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 22 | 22 |
Lunghezza complessiva | 450 | 450 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 400 | 400 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |