{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Lunghezza elica | 150 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789005 20X200 | |
EAN / GTIN | 3165140028028 | |
Codice del produttore | 1618596207 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus-5 20X200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 23.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 24.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 150 | 150 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |