{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 60 mm | |
Lunghezza testa con tasselli | 120 mm | |
Lunghezza manico | 360 mm | |
Lunghezza complessiva | 420 mm | |
Peso | 1,47 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco | |
Materiale manico | Manico in noce americano | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754700 60 | |
EAN / GTIN | 7610733003495 | |
Codice del produttore | 300.7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 60mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 89.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 420 mm | 380 mm |
Peso | 1,47 kg | 1,36 kg |
⌀ Testa della mazza | 60 mm | 60 mm |
Materiale inserto | Nylon bianco | Con rivestimento in plastica |
Materiale manico | Manico in noce americano | Acciaio |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |