{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 32 mm | |
Lunghezza testa con tasselli | 100 mm | |
Lunghezza manico | 285 mm | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Peso | 0,391 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco | |
Materiale manico | Manico in noce americano | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754700 32 | |
EAN / GTIN | 7610733003457 | |
Codice del produttore | 300.3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 44.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 20.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 0,391 kg | 0,357 kg |
⌀ Testa della mazza | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 100 mm | 87 mm |
Lunghezza manico | 285 mm | 300 mm |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |