Mazzuola con inserti in nylon e parte centrale in acciaio, ⌀ Testa della mazza: 32mm

Codice art.: 754120 32
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 32 mm
Lunghezza testa con tasselli 87 mm
Lunghezza manico 300 mm
Peso 0,357 kg
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754120 32
EAN / GTIN 4045197680426
Codice del produttore 754120 32
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in metallo con manico in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza. I tasselli in nylon, resistenti agli urti e all’usura, sono uniti alla parte centrale mediante un sistema di fissaggio a doppia azione.
Parte centrale in acciaio.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon e manico di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 754180 e 751650.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello