Mazza antirimbalzo, con rivestimento in plastica 60 mm

Codice art.: 755260 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 60 mm
Lunghezza della testina 115 mm
Lunghezza complessiva 380 mm
Peso 1,36 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Con rivestimento in plastica
Materiale manico Acciaio
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744
Codice del produttore 755260 60

Descrizione

Esecuzione:

Corpo del martello in acciaio, antirimbalzo grazie alle sferette di acciaio interne. Martello completamente rivestito in plastica. Termostabile da −20 °C a 90 °C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello