{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 40 mm | |
Lunghezza testa con tasselli | 105 mm | |
Lunghezza manico | 320 mm | |
Peso | 0,738 kg | |
Impugnatura | Manico tricomponente | |
Materiale inserto | Nylon bianco, 100 Shore | |
Materiale manico | Nocciolo in lega di alluminio | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754170 40 | |
EAN / GTIN | 8024886013871 | |
Codice del produttore | PF090K 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mazza con manico tricomponente e inserti di nylon e parte centrale in acciaio, ⌀ Testa della mazza: 40mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 58.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 29.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 31.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 0,738 kg | 0,578 kg | 0,354 kg |
⌀ Testa della mazza | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Lunghezza manico | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Tipo di prodotto | Martello | Martello | Martello |