Mazzuola con inserti in nylon e parte centrale in alluminio 40 mm

Codice art.: 754160 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Lunghezza testa con tasselli 105 mm
Lunghezza manico 320 mm
Peso 0,354 kg
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754160 40
EAN / GTIN 4045197680488
Codice del produttore 754160 40

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in metallo con manico in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza. I tasselli in nylon, resistenti agli urti e all’usura, sono uniti alla parte centrale mediante un sistema di fissaggio a doppia azione.
Parte centrale in alluminio, nero anodizzato.

Vantaggi:

Parte centrale in alluminio = notevole riduzione del peso. Questo permette di lavorare con grande precisione evitando contemporaneamente di affaticare il polso.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon e manico di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 754180 e 751650.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello