Mazzuola con inserti in nylon e parte centrale in alluminio 27 mm

Codice art.: 754160 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 27 mm
Lunghezza testa con tasselli 81 mm
Lunghezza manico 300 mm
Peso 0,2 kg
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754160 27
EAN / GTIN 4045197680464
Codice del produttore 754160 27

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in metallo con manico in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza. I tasselli in nylon, resistenti agli urti e all’usura, sono uniti alla parte centrale mediante un sistema di fissaggio a doppia azione.
Parte centrale in alluminio, nero anodizzato.

Vantaggi:

Parte centrale in alluminio = notevole riduzione del peso. Questo permette di lavorare con grande precisione evitando contemporaneamente di affaticare il polso.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon e manico di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 754180 e 751650.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello