Mazza con manico tricomponente e inserti di nylon e parte centrale in acciaio, ⌀ Testa della mazza: 27mm

Codice art.: 754170 27
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 27 mm
Lunghezza testa con tasselli 81 mm
Lunghezza manico 300 mm
Peso 0,358 kg
Impugnatura Manico tricomponente
Materiale inserto Nylon bianco, 100 Shore
Materiale manico Nocciolo in lega di alluminio
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Codice del produttore PF090K 27
Produttore OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descrizione

Esecuzione:

Con manico tricomponente praticamente indistruttibile (anima in alluminio, componenti in poliammide e caucciù), coltello salvamanico saldato e collarino di rinforzo supplementare.
Robusto pezzo centrale in metallo.

Vantaggi:

Indistruttibile, ergonomico, antiscivolo, esente da vibrazioni e delicato per le articolazioni.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon al n. art. 754180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello