Mazza SIMPLEX con tasselli in metallo dolce, argento, ⌀ Alloggiamento / Materiale: 60Gmm

Codice art.: 753200 60G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 145 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 60 mm
Lunghezza manico 340 mm
Lunghezza complessiva 405 mm
Peso 1,95 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Metallo dolce, duro
Materiale manico Legno
Colore argento
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 753200 60G
EAN / GTIN 4030618300304
Codice del produttore 3009.060

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello