{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cobra | |
Lunghezza complessiva | 300 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 60 mm | |
Apertura per tubi | 2.3/4 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 30 | |
Normativa | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705900 300 | |
EAN / GTIN | 4003773041382 | |
Codice del produttore | 87 03 300 |