Pinza regolabile Cobra® cromata 125 mm

Codice art.: 705900 125
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie cromato
Apertura per esagono 27 mm
Apertura per tubi 1 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 13
Normativa DIN ISO 8976
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Regolazione rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 705900 125
EAN / GTIN 4003773073949

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.
Microregolazione a scatto con pulsante a molla.
Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello