{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cobra | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 36 mm | |
Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 18 | |
Normativa | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Codice del produttore | 87 03 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza regolabile Cobra® cromata, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 36.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 24.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm |
Fermo di contrasto | si | si |
Normativa | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Autoserraggio | si | si |
Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | 1.1/2 pollici |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |