{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021902 | |
Codice del produttore | 03 06 160 |