{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033776 | |
Codice del produttore | 03 06 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza universale, esecuzione cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 30.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,8 mm |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |