{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701640 180 | |
EAN / GTIN | 7314150101870 | |
Codice del produttore | 2628 GC-180IP |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza universale con grande rapporto di leva ERGO™, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 34.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 21.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 16.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superficie | cromato | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |