{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Codice del produttore | 2628 GC-160IP |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza universale con grande rapporto di leva ERGO™ 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 32.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 14.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |