Pinza universale, grande rapporto di leva, cromata, manici in bimateriale 180 mm

Codice art.: 700340 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 180 mm
    Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
    Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 2 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie cromato
    Antiscintilla no
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 700340 180
    EAN / GTIN 4045197416919
    Codice del produttore 700340 180

    Descrizione

    Esecuzione:

    Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico.
    Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Materiale:

    In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello