Telaio portante “CarryMore”, vuoto 80

Codice art.: 693650 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione esterna lunghezza 386 mm
    Dimensione esterna larghezza 263 mm
    Dimensione esterna altezza 241 mm
    Peso 2 kg
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 693650 80
    EAN / GTIN 5733439146401
    Codice del produttore 146425

    Descrizione

    Esecuzione:

    CarryMore è un pratico sistema di conservazione e trasporto adatto a contenere 2 valigette CarryLite di dimensioni 278×337 mm. Grazie a un meccanismo di collegamento integrato, è possibile impilare più telai portanti CarryMore. Le ruote di arresto impediscono lo scivolamento delle valigette CarryLite, mentre un’ulteriore chiusura di fissaggio offre la massima sicurezza in termini di stabilità. Per garantire un’elevata comodità di trasporto, ogni valigetta è dotata di un’impugnatura ergonomica.

    Per:

    n. art. 693630 Dim. 9; Dim. 12.

    Nota:

    Il trolley CarryMore abbinato, progettato per trasportare agevolmente più telai CarryMore collegati tra loro, è disponibile nel nostro eShop (n. art. 693652 Dim. 1).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello