Valigetta con scomparti “CarryLite” 9

Codice art.: 693630 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero cassette di custodia 9
    Dimensione esterna lunghezza 337 mm
    Dimensione esterna larghezza 278 mm
    Dimensione esterna altezza 79 mm
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 693630 9
    EAN / GTIN 5733439143608
    Codice del produttore 143608

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo valigia in PP, coperchio in policarbonato. Forti cerniere multipunto assicurano stabilità, mentre 2 chiusure scorrevoli bloccano il coperchio trasparente. I moduli profilati nel coperchio impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

    Collocamento:

    numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 4 pz. 79×55×69 mm
    1 pz. 157×55×69 mm
    2 pz. 109×79×69 mm
    2 pz. 163×79×69 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello