Trolley CarryMore 1

Codice art.: 693652 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.100 mm
Larghezza 400 mm
⌀ Ruota 250 mm
Portata 80 kg
Peso 11,6 kg
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Codice del produttore 146425

Descrizione

Esecuzione:

  • Il trolley CarryMore consente di trasportare in modo semplice più telai CarryMore collegati tra loro.
  • Impugnatura grande, pratica ed ergonomica.
  • Ruote grandi (⌀ 25 cm) - adatte per le scale.
  • L’inserto di supporto può essere sollevato e fissato in posizione verticale per mezzo di magneti in modo da ridurre al minimo il consumo di spazio nel veicolo.
  • Giunto di collegamento per il fissaggio di CarryMore al trolley. Quest’ultimo può essere regolato ad altezze diverse in base al numero di CarryMore trasportati.
  • Ulteriore campo di impiego su un CarryMore per il posizionamento di 1 CarryLite 4×8.
  • Il trolley CarryMore può ospitare fino a 4 CarryMore 55 o 3 CarryMore 80.
Materiale (trolley): Alluminio
⌀ ruota: 250 mm
Larghezza ruote: 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello