Cassetta portautensili in lamiera di acciaio “Robust” 5/430

Codice art.: 693465 5/430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 430 mm
Dimensione esterna larghezza 200 mm
Dimensione esterna altezza 200 mm
Esecuzione 5 pz.
Peso 5,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693465 5/430
EAN / GTIN 2050001021762
Codice del produttore 105A

Descrizione

Esecuzione:

Chiusura tramite lucchetto (n. art. 085830 e segg.). Coperchio con cerniera continua passante.
Esecuzione particolarmente resistente, parzialmente in lamiera di acciaio da 0,9 mm.

Verniciatura:

Cassetta completamente termoverniciata di blu.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello