Set di lucchetti 4 pezzi ad apertura con chiave unica 40 mm

Codice art.: 085865 40
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 9.69 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Alloggiamento 40 mm
    ⌀ Staffa 6 mm
    Materiale dell’alloggiamento Ottone
    Materiale staffa Acciaio
    Possibilità chiusura sistemica no
    Per inserti a bussola no
    Staffa temprata si
    Con copertura foro per chiavi no
    Chiusura in un set a chiusura contemporanea
    Numero di serrature 4
    Numero chiavi cad. 1
    Tipo di prodotto Lucchetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085865 40
    EAN / GTIN 4003482299517
    Codice del produttore QUADRO 222/40SB

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto corpo in ottone con arco in acciaio temprato.

    Funzione:

    A chiusura contemporanea significa che con una chiave è possibile aprire e chiudere più cilindri e serrature.

    Fornitura:

    4 lucchetti con 1 chiave ciascuna.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello