Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lucchetto ad apertura con chiave diversa 40 mm

Codice art.: 085855 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 217 carati
⌀ Alloggiamento 40 mm
⌀ Staffa 6 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio, cromato
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 6
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085855 40
EAN / GTIN 4003482003800
Codice del produttore 380 217/40/6

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
La serie 217 carati non è disponibile in esecuzioni speciali.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 6 chiavi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello