Svasatore conico bit, a 1 tagliente 10,4 mm

Codice art.: 676311 10,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 10,4 mm
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Numero taglienti Z 1
Denominazione originale prodotto 845
Lunghezza complessiva 34 mm
Lunghezza codolo 21 mm
Per foro a partire da 1,5 mm
Per viti a testa svasata M5
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676311 10,4
EAN / GTIN 4013288118974
Codice del produttore 05104662001

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.
Utensile a 1 tagliente rettificato CBN per sbavare e svasare senza vibrazioni.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Nell’apparecchio con raccordo (n. art. 675000675050) oppure nel giraviti portainserti (n. art. 676400676770).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello