Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con magnete 6,3 mm

Codice art.: 676440 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 812/1 Vario
    Attacchi per bit D 6,3
    Lunghezza complessiva 232 mm
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676440 6,3
    EAN / GTIN 4013288122100
    Codice del produttore 05051205001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura Kraftform con attacco per bit da 1/4 pollice.
    Attacco per bit con magnete permanente per trattenere le viti.

    Per:

    Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello