{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 8,3 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Denominazione originale prodotto | 845 | |
Lunghezza complessiva | 32 mm | |
Lunghezza codolo | 21 mm | |
Per foro a partire da | 1,5 mm | |
Per viti a testa svasata | M4 | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 676311 8,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118967 | |
Codice del produttore | 05104661001 |