Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” 3/25 mm

Codice art.: 675490 3/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3851/1 TS PH
Norma DIN ISO 1173
Materiale Acciaio legato, INOX
Dimensione dell’impronta a croce 3
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675490 3/25
EAN / GTIN 4013288111005
Codice del produttore 05071012001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l’avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all’indurimento sottovuoto a freddo.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” 3/25 mm

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” 3/25 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
397 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Lunghezza complessiva 25 25
Denominazione originale prodotto 3851/1 TS PH
Dimensione dell’impronta a croce 3 3
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello