{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 3851/1 TS PH | |
Normativa | DIN ISO 1173 | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675490 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288110985 | |
Codice del produttore | 05071010001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless”, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Lunghezza complessiva | 25 mm | 25 mm |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | 1 |
Normativa | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |