Set di bit, acciaio legato “Stainless” 30 pezzi

Codice art.: 675796
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Stainless 1
Materiale Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi 30
Bit lunghezza 25 mm
Codificazione cromatica si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Codice del produttore 05071109001

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675490 1 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675492 2 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675494 cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675496 2 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 3 pz. Dim. TX20; 3 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40
Raccordo “Rapidaptor Stainless”: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3S

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello