Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8, Impronta Torx®: TX45

Codice art.: 675470 TX45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/2 Z TORX®
Impronta Torx® 45
Lunghezza complessiva 35 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit C8
Rivestimento diamantato lato uscita no
In confezione grande da 100 pz. no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675470 TX45
EAN / GTIN 4013288192080
Codice del produttore 05066915001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello