Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx®: TX40

Codice art.: 675340 TX40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
996 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/1 TORX®
Impronta Torx® TX40
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675340 TX40
EAN / GTIN 4013288030382
Codice del produttore 05066491001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx®: TX40

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx®: TX40

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
996 pezzi in magazzino
CHF  1.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
650 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 25 mm 25 mm
Impronta Torx® TX40 TX40
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello