Set di bit con impugnatura universale e bussole 27 pezzi, Numero pezzi: 27

Codice art.: 676173 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK Zyklop Mini 2
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®; chiave a bussola esagonale
Utensile di manovra 1 cricchetto portabit 1/4 pollici; Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Giraviti portainserti
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676173 27
EAN / GTIN 4013288182180
Codice del produttore 05135918001

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono esterno: Cad. 1 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta Torx®: cad. 1 pz. n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice − attacco per bit da 1/4 pollice
Giraviti portainserti: 1 pz.
Cricchetto portabit 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 676645
Cricchetto, attacco quadro, 1/4 pollice: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello