Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 TX30

Codice art.: 675340 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’563 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 867/1 TORX®
    Impronta Torx® TX30/89
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675340 TX30
    EAN / GTIN 4013288030375
    Codice del produttore 05066490001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
    Esecuzione standard, tenace.

    Uso:

    Per viti con impronta Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello