Bit di precisione per viti con intaglio,1/4 pollice C 6,3 5,5 mm

Codice art.: 675300 5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Bit Precision
    Larghezza dei taglienti 5,5 mm
    Spessore della punta 0,8 mm
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675300 5,5
    EAN / GTIN 7610733211586
    Codice del produttore C6.135/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
    Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e “Anti-Cam-Out”. Il rivestimento Nano è al contempo codificazione cromatica e protezione antiruggine.

    Uso:

    Per viti con intaglio a norma DIN 3127 oppure DIN ISO 2351-1.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello